›

Riduzione destra lamiera zincata 100x75 mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07552
Cod. Produttore 07552
Cod. EAN 8000126075526

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100/75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07552
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in lamiera zincata, progettata per il collegamento tra canaline portacavi di diverse dimensioni, specificamente da 100 mm a 75 mm. Questo componente garantisce una transizione sicura e ordinata nella gestione degli impianti elettrici, assicurando robustezza e resistenza alla corrosione grazie al materiale zincato. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici all’interno di sistemi di canalizzazione. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 100/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra lamiera zincata 100x75 mm per canaline portacavi industriali e civili