›

Riduzione destra in metallo zincato blu 150/75 mm altezza 75 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08602
Cod. Produttore 08602
Cod. EAN 8000126086027

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione destra
  • Larghezza: 150/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Canali metallici
  • Serie: LC08602
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in metallo zincato di colore blu, con dimensioni 150/75 mm e altezza 75 mm, progettata per il collegamento e la gestione efficiente dei cavi elettrici all'interno di impianti. Questo componente garantisce resistenza e durabilità, facilitando la riduzione della sezione del canale portacavi mantenendo un'organizzazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 150/75mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione destra in metallo zincato blu 150/75 mm altezza 75 mm per impianti elettrici