›

Riduzione destra H75 zincata per canaline portacavi 400/300 mm installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07560
Cod. Produttore 07560
Cod. EAN 8000126075601

Informazioni principali

  • Descrizione: RIDUZIONE DESTRA H75 Z 400/300
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400/300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Riduzione destra
  • Serie: LC07560
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in metallo zincato H75, progettata per il collegamento e la deviazione di canaline portacavi con dimensioni 400/300. Questo componente è ideale per garantire una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale robusto e alla finitura zincata. La riduzione consente di adattare il percorso dei cavi in modo efficiente, facilitando l’installazione e mantenendo un alto livello di protezione e organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 400/300mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra H75 zincata per canaline portacavi 400/300 mm installazione elettrica