›

Riduzione destra H75 blu 100x75 mm per canalina portacavi elettrici industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08601
Cod. Produttore 08601
Cod. EAN 8000126086010

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100/75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Canali metallici
  • Serie: LC08601
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra per canalina portacavi in metallo, dimensioni 100x75 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata in materiale robusto e resistente, garantisce protezione e durata nel tempo. La finitura in colore blu assicura un aspetto professionale e facilita l’identificazione nel sistema di cablaggio. Progettata per un montaggio semplice e rapido, è adatta a installazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 100/75mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione destra H75 blu 100x75 mm per canalina portacavi elettrici industriale e civile