›

Riduzione destra acciaio zincato H75mm 400/300mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17560
Cod. Produttore 17560
Cod. EAN 8000126175608

Informazioni principali

  • Serie: LC17560
  • Riduzione destra H75 mm
  • Larghezza 400/300 mm
  • Altezza 75 mm
  • Materiale zincato
  • Conformità CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in acciaio zincato progettata per canalizzazioni elettriche, con dimensioni di 400/300 mm e altezza di 75 mm. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile tra sezioni di canaline di diversa misura, assicurando continuità e protezione ai cavi elettrici. La struttura in metallo offre robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Right Reducer, Width 400/300mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra acciaio zincato H75mm 400/300mm per canalizzazioni elettriche