›

Riduzione centrale zincata H75mm per canaline portacavi 500x400 mm industria e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17521
Cod. Produttore 17521
Cod. EAN 8000126175219

Informazioni principali

  • Serie: LC17521
  • Larghezza: 500/400 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in acciaio zincato con altezza di 75 mm, progettata per collegare canaline portacavi di dimensioni 500/400 mm. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando una gestione efficace e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono adattamenti dimensionali precisi e affidabili. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 500/400mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale zincata H75mm per canaline portacavi 500x400 mm industria e civile