›

Riduzione centrale zincata H75 blu 150x100 mm per canaline portacavi professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08583
Cod. Produttore 08583
Cod. EAN 8000126085839

Informazioni principali

  • Serie: LC08583
  • Riduzione centrale H75 mm
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Canali metallici
  • Con coperchio e accessori messa a terra
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in metallo zincato progettata per canaline portacavi con dimensioni di 150 mm ridotte a 100 mm. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile tra sezioni di canaline di diverse dimensioni, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi elettrici. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a installazioni sia interne che esterne. La sua struttura robusta supporta efficacemente il passaggio di cavi elettrici in impianti professionali, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 150/100mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione centrale zincata H75 blu 150x100 mm per canaline portacavi professionali