Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17518
Cod. Produttore
17518
Cod. EAN
8000126175189

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione centrale
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17518
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduzione centrale in acciaio zincato con larghezza 200 mm ridotta a 150 mm, progettata per canalizzazioni elettriche. Ideale per l’installazione di impianti elettrici, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. La forma sagomata consente una facile integrazione con sistemi di canalizzazione esistenti, assicurando un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici. Adatta per applicazioni industriali e civili, offre una soluzione affidabile per la gestione e la protezione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 200/150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Riduzione centrale zincata H75 200x150mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili