›

Riduzione centrale zincata H75 100/75 per canaline portacavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07512
Cod. Produttore 07512
Cod. EAN 8000126075120

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione centrale
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100/75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Copertura inclusa: Sì
  • Accessori messa a terra: Inclusi
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Serie: LC07512

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in metallo zincato con altezza di 75 mm, progettata per il collegamento e l’adattamento di canaline portacavi con dimensioni 100/75. Questo componente garantisce una gestione efficiente e sicura del passaggio dei cavi elettrici, assicurando robustezza e durabilità grazie al materiale zincato resistente alla corrosione. Ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni di canalizzazione affidabili e di qualità. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 100/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale zincata H75 100/75 per canaline portacavi impianti elettrici