›

Riduzione centrale metallica H75 blu 300/200 per canaline elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08587
Cod. Produttore 08587
Cod. EAN 8000126085877

Informazioni principali

  • Serie: LC08587
  • Riduzione centrale H75 mm
  • Larghezza 300/200 mm
  • Colore Blu brillante
  • Materiale Metallo
  • Con copertura e accessori terra
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in metallo zincato per canalina H75, colore blu, con dimensioni 300/200. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile tra sezioni di canaline elettriche, assicura protezione e organizzazione ottimale dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La struttura robusta e il trattamento superficiale conferiscono resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 300/200mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione centrale metallica H75 blu 300/200 per canaline elettriche industriali e civili