›

Riduzione centrale lamiera zincata H75mm per canaline portacavi 200x100 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17517
Cod. Produttore 17517
Cod. EAN 8000126175172

Informazioni principali

  • Serie: LC17517
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata con altezza di 75 mm, progettata per collegare canaline portacavi di dimensioni 200 mm e 100 mm. Questo componente garantisce una transizione stabile e sicura tra sezioni di canalizzazione diverse, assicurando robustezza e resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. Ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni affidabili per la gestione e la protezione dei cavi. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale lamiera zincata H75mm per canaline portacavi 200x100 mm