Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07520
Cod. Produttore
07520
Cod. EAN
8000126075205

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400/300 mm
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Accessori: Copertura e messa a terra
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduzione centrale in lamiera zincata con altezza di 75 mm, progettata per il collegamento e la riduzione di canaline portacavi. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una transizione sicura tra sezioni di canaline di dimensioni diverse, assicurando protezione e ordine dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 400/300mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Riduzione centrale lamiera zincata H75mm 400/300mm per canaline portacavi elettriche