Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07519
Cod. Produttore
07519
Cod. EAN
8000126075199

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Riduzione centrale H75
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Con copertura e messa a terra
  • Serie: LC07519
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduzione centrale in lamiera zincata con altezza di 75 mm, progettata per il collegamento e la riduzione di canalizzazioni elettriche. Realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nella gestione dei cavi elettrici. La sua forma consente una facile installazione e un adattamento preciso tra sezioni di diverse dimensioni, assicurando continuità e protezione nell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Riduzione centrale lamiera zincata H75mm 300/200mm per canalizzazioni elettriche