›

Riduzione centrale lamiera zincata H75 blu 200/75mm per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08584
Cod. Produttore 08584
Cod. EAN 8000126085846

Informazioni principali

  • Serie: LC08584
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Accessori: Cover e messa a terra
  • Certificazioni: CE, RoHS, EN 50085-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata di alta qualità, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’impiego in impianti elettrici, consente una transizione sicura e ordinata tra diverse sezioni di canaline portacavi. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando affidabilità anche in ambienti industriali o esposti. Prodotto versatile e funzionale, adatto a installazioni che richiedono precisione e resistenza meccanica. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 200/75mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione centrale lamiera zincata H75 blu 200/75mm per impianti elettrici industriali