›

Riduzione centrale lamiera zincata H75 blu 200/100mm per canaline portacavi impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08585
Cod. Produttore 08585
Cod. EAN 8000126085853

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione centrale H75
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Con copertura e messa a terra
  • Serie: LC08585
  • Materiale: Canali metallici
  • Conformità: Norme EN 50085, CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata di alta qualità, progettata per garantire una connessione sicura e stabile tra canaline portacavi. Il prodotto presenta una finitura robusta e resistente, adatta all'installazione in impianti elettrici professionali. La struttura è realizzata per facilitare il montaggio e assicurare una perfetta continuità del percorso dei cavi, mantenendo ordine e protezione ottimale. Il colore blu identifica la tipologia e le dimensioni specifiche, con misure di 200/100 mm, ideali per adattarsi a diverse esigenze di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 200/100mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione centrale lamiera zincata H75 blu 200/100mm per canaline portacavi impianti elettrici professionali