›

Riduzione centrale lamiera zincata H75 400/300mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17520
Cod. Produttore 17520
Cod. EAN 8000126175202

Informazioni principali

  • Serie: LC17520
  • Riduzione centrale H75 mm
  • Larghezza 400/300 mm
  • Altezza 75 mm
  • Materiale Galvanizzato
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016
  • Norme armonizzate EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata adatta per canalizzazioni elettriche, con dimensioni H75 e larghezza variabile da 400 a 300 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile tra diverse sezioni di canalina, offre resistenza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che assicura protezione contro la corrosione. Ideale per installazioni elettriche che richiedono adattamenti dimensionali precisi, facilita il passaggio dei cavi mantenendo ordine e sicurezza nell'impianto. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 400/300mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale lamiera zincata H75 400/300mm per canalizzazioni elettriche