›

Riduzione centrale lamiera zincata H75 300x200mm per canaline portacavi elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17519
Cod. Produttore 17519
Cod. EAN 8000126175196

Informazioni principali

  • Serie: LC17519
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata, progettata per adattare sezioni di canaline portacavi da 300 mm a 200 mm. Questo componente garantisce una connessione robusta e sicura, facilitando la gestione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici. La struttura in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendola ideale per installazioni elettriche industriali e civili. La sua forma sagomata permette un montaggio semplice e stabile, ottimizzando lo spazio e mantenendo l'integrità del sistema di canalizzazione. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale lamiera zincata H75 300x200mm per canaline portacavi elettriche industriali e civili