›

Riduzione centrale lamiera zincata H75 150/75mm per canaline portacavi elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07513
Cod. Produttore 07513
Cod. EAN 8000126075137

Informazioni principali

  • Serie: LC07513
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Accessori: Copertura e messa a terra
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata H75, progettata per adattare e collegare canaline portacavi con dimensioni 150/75. Questo componente garantisce robustezza e protezione ottimale per l'organizzazione e la distribuzione dei cavi elettrici, assicurando una soluzione affidabile e durevole per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 150/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale lamiera zincata H75 150/75mm per canaline portacavi elettriche