›

Riduzione centrale lamiera zincata blu H75 150/75 per canaline portacavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08582
Cod. Produttore 08582
Cod. EAN 8000126085822

Informazioni principali

  • Serie: LC08582
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Accessori: Coperchio e messa a terra
  • Materiale: Canali metallici
  • Certificazioni: CE, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata di colore blu, progettata per il passaggio e la protezione di cavi elettrici. Ideale per installazioni su canaline portacavi con dimensioni 150/75, garantisce robustezza e durata nel tempo grazie al materiale resistente alla corrosione. Questo componente assicura un collegamento sicuro e ordinato tra sezioni di canaline di diverse misure, facilitando la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 150/75mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione centrale lamiera zincata blu H75 150/75 per canaline portacavi elettrici