›

Riduzione centrale lamiera zincata 200x75mm H75 per canaline portacavi elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17516
Cod. Produttore 17516
Cod. EAN 8000126175165

Informazioni principali

  • Serie: LC17516
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Applicazione: Canali metallici chiusi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata, progettata per collegare e adattare sezioni di canaline portacavi con dimensioni di 200 mm e 75 mm. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in sistemi di distribuzione elettrica, facilita l’installazione e la manutenzione offrendo un’ottima compatibilità con canaline di diverse dimensioni. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 200/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale lamiera zincata 200x75mm H75 per canaline portacavi elettriche