›

Riduzione centrale H75 zincata 200/75mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07516
Cod. Produttore 07516
Cod. EAN 8000126075168

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione centrale
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07516
  • Con copertura e messa a terra
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale H75 in acciaio zincato, progettata per garantire una connessione sicura e resistente tra canaline portacavi di diverse dimensioni. Questo componente offre un'ottima protezione meccanica e facilita l'organizzazione degli impianti elettrici, assicurando durabilità e stabilità nel tempo grazie al materiale zincato che previene la corrosione. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 200/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale H75 zincata 200/75mm per canaline portacavi industriali e civili