›

Riduzione centrale H75 lamiera zincata 150/100mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07514
Cod. Produttore 07514
Cod. EAN 8000126075144

Informazioni principali

  • Serie: LC07514
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Materiale: Galvanizzato
  • Accessori: Copertura e messa a terra
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata, progettata per il collegamento e la riduzione di canaline portacavi con profilo a H75. Questo componente garantisce una transizione sicura e stabile tra sezioni di canaline di dimensioni differenti, assicurando protezione e organizzazione ottimale dei cavi elettrici. La finitura zincata conferisce resistenza alla corrosione, rendendolo adatto all’utilizzo in ambienti industriali e civili dove è richiesta durabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 150/100mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale H75 lamiera zincata 150/100mm per canaline portacavi industriali e civili