›

Riduzione centrale H75 blu acciaio zincato per canaline portacavi 200x150 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08586
Cod. Produttore 08586
Cod. EAN 8000126085860

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione centrale H75 Blu
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Con coperchio e messa a terra
  • Serie: LC08586
  • Normativa: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale H75 in acciaio zincato di colore blu, progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile tra canaline portacavi di dimensioni 200x150 mm. Questo componente assicura una perfetta continuità nella gestione dei cavi elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale robusto e alla finitura protettiva. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 200/150mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione centrale H75 blu acciaio zincato per canaline portacavi 200x150 mm