›

Riduzione centrale H75 blu acciaio zincato 100x75mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08581
Cod. Produttore 08581
Cod. EAN 8000126085815

Informazioni principali

  • Serie: LC08581
  • Riduzione centrale H75
  • Larghezza 100/75 mm
  • Altezza 75 mm
  • Colore Blu brillante
  • Con copertura e accessori messa a terra
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale H75 in acciaio zincato di colore blu, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile tra canaline di diverse dimensioni. Questo componente è ideale per l’installazione di impianti elettrici, offrendo robustezza e resistenza alla corrosione. La sua struttura consente un facile montaggio e un’ottima gestione dei cavi, assicurando un passaggio ordinato e protetto. Adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico, contribuisce a mantenere elevati standard di qualità e sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 100/75mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione centrale H75 blu acciaio zincato 100x75mm per impianti elettrici professionali