›

Riduzione centrale canalina portacavi acciaio zincato H75 500/400 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07521
Cod. Produttore 07521
Cod. EAN 8000126075212

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500/400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Con copertura e accessori a terra
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in acciaio zincato con altezza di 75 mm, progettata per il collegamento di canaline portacavi con dimensioni 500/400 mm. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una connessione sicura e duratura nelle installazioni elettriche. La sua struttura è pensata per facilitare l’assemblaggio e mantenere l’integrità del sistema di canalizzazione, ideale per impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 500/400mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale canalina portacavi acciaio zincato H75 500/400 mm per impianti elettrici