Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMM40M25M/6
Cod. Produttore
M40M25M/6
Cod. EAN
7630030248283

Informazioni di prodotto

Riduttore elettrico in ottone nichelato, ideale per collegamenti sicuri e duraturi tra filettature diverse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design preciso
  • Risparmio di tempo nella messa in opera
  • Materiale resistente alla corrosione per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e sicure
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Migliore efficienza e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduttore elettrico di alta qualità con innesto maschio M40 e femmina M25, realizzato in ottone nichelato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile tra componenti con differenti filettature. La finitura nichelata assicura una protezione superiore e un aspetto professionale, ideale per impianti elettrici di precisione. Questo riduttore è un componente essenziale per facilitare il collegamento tra parti con dimensioni diverse, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: MR Reducer, Brass, Metric Thread, Hexagonal - Thread Inside Metric M25x1.5, Thread Outside Metric M40x1.5

tipo di filettatura esterna

metrico

materiale

ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

40

tipo di filettatura interna

metrico

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Riduttore filettato ottone nichelato M40 maschio M25 femmina per impianti elettrici