› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

RICEVITORE UNIVERSALE ITRADE

Cod. Rexel IERX64TD
Cod. Produttore RX64TD

Informazioni principali

  • 64 canali compatibili I-TRADE
  • 10 uscite a relè varie tipologie
  • Alimentazione 12 Vcc
  • Assorbimento 25-80 mA
  • Temperatura -10°C/+55°C
  • Dimensioni L130xH35xP46 mm
  • Peso 90 g
  • Serie I-TRADE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ricevitore universale I-TRADE consente di integrare fino a 64 dispositivi wireless tra sensori volumetrici, perimetrali e telecomandi, con centrali IESS di vecchia generazione o di terze parti. Grazie alla sua bidirezionalità, assicura una gestione affidabile della comunicazione tra i dispositivi della linea I-TRADE (eccetto SENSE5TD).Caratteristiche tecniche64 canali compatibili con telecomandi e sensori I-TRADE.10 uscite a relè:2 relè elettromeccanici da 3 A 24 V.6 relè a stato solido da 100 mA 24 V.1 uscita anomalia e 1 di manomissione.Configurazione parametri tramite BrowserIess.Navigazione facilitata con tasti funzione e LED di stato:Visualizzazione intensità segnale ricevuto.Indicazione stato operativo e programmazione.Tipologia connessione: morsettiera.Contenitore in ABS per installazione sicura e protetta.Specifiche tecniche:Temperatura di funzionamento: da -10 a+55°C, 93% U.R.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento: 25 mA (min.), 80 mA (max.).Dimensioni: L130 x H35 x P46 mm.Peso: 90 g.Il ricevitore I-TRADE rappresenta la soluzione ideale per l’integrazione di dispositivi wireless su centrali esistenti, garantendo flessibilità, affidabilità e facilità di configurazione tramite BrowserIess.
RICEVITORE UNIVERSALE ITRADE