Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERX8CH
Cod. Produttore
RX8CH

Informazioni di prodotto

Ricevitore universale 8 canali, 10 relè, 100 m, 12 V, 76 mA, LED di stato, EN50131 G1, classe ambientale II.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il ricevitore universale 8 canali consente di integrare fino a 8 dispositivi radio tra rivelatori, trasmettitori perimetrali, tastiere e telecomandi della linea GENIO (escluso ALADIN per il ritorno di stato). Offre una portata radio fino a 100 metri in campo aperto, garantendo una comunicazione stabile e affidabile nei sistemi di sicurezza.Caratteristiche tecnicheGestione fino a 8 dispositivi radio della linea GENIO.10 uscite a relè:2 relè elettromeccanici da 3 A @ 24 V.6 relè a stato solido da 100 mA @ 24 V.2 uscite dedicate per anomalia generale e tamper generale.Uscite configurabili NA/NC e temporizzate in base alla modalità impostata.Indicazioni LED per stato ingressi radio, menu selezionato e intensità segnale ricevuto.Supporto cicalino interno per aiuto in programmazione.Struttura in ABS per resistenza e sicurezza.Specifiche tecniche:Portata radio:100 m in campo aperto per rivelatori e trasmettitori perimetrali.50 m in campo aperto per telecomandi.Alimentazione: 12 Vcc (range 7,5 - 15 V).Assorbimento: 22 mA (min.), 76 mA (max.).Temperatura operativa: da -10 a +55°C, 93% U.R.Dimensioni: L 120 x H 37 x P 43 mm.Peso: 90 g.Certificazioni: EN 50131-5-3 grado 1, classe ambientale II.Grazie alla sua elevata compatibilità e versatilità, il ricevitore universale 8 canali rappresenta una soluzione affidabile per l'integrazione di dispositivi wireless nei sistemi di sicurezza esistenti.

Produttore

RICEVITORE UNIVERSALE 8 CANALI 10 R