›

RICEVITORE PER TELECOMANDO

Cod. Rexel IERX4CH
Cod. Produttore RX4CH

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 Vcc
  • Assorbimento: 25 mA
  • Uscite: 4 relè + 1 Open Collector
  • Portata radio: 80 m
  • Memoria: 400 telecomandi
  • Dimensioni: 120x37x43 mm
  • Contenitore: ABS per interno
  • Serie: ANTEUS4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricevitore radio, progettato per la gestione avanzata di telecomandi ANTEUS4 in ambienti interni, grazie al contenitore compatto in ABS.Caratteristiche tecnicheContenitore: Realizzato in plastica ABS, adatto per installazione interna.Compatibilità: Ricezione dei codici generati dai telecomandi ANTEUS4.Portata radio: Fino a 80 metri in campo aperto.Capacità di memoria: Fino a 400 telecomandi memorizzabili.Uscite:4 uscite a relè per comando diretto di dispositivi.1 uscita Open Collector per ulteriori applicazioni.Programmazione:Tasto di selezione per una facile programmazione.Spie di stato: 2 per funzionamento operativo e 3 dedicate alla fase di programmazione.Banda operativa: Utilizza le frequenze riservate agli apparati LPD (Low Power Device).Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento: 25 mA.Dimensioni:Lunghezza: 120 mmAltezza: 37 mmProfondità: 43 mmContesti d’uso:Perfetto per applicazioni di controllo accessi, automazioni leggere e gestione remota di dispositivi tramite telecomando, in contesti residenziali, commerciali o industriali leggeri.Vantaggi pratici:Gestione di un elevato numero di telecomandiControllo di dispositivi multipli con uscite relè dedicateProgrammazione semplice e velocePortata radio estesa per utilizzo in aree ampieInstallazione facile in ambienti interni

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

alimentazione elettrica

12-24 V AC/DC

numero di relè

4

materiale

Plastica

In alloggiamento

RICEVITORE PER TELECOMANDO