Descrizione del prodotto
Ricevitore Wide Fibre che converte il segnale ottico proveniente dal trasmettitore OPT-TX WB1 in segnale coassiale, dotato di 2 uscite SCD2 multistandard (SCR/dCSS/dSCR-BSkyB e legacy) con segnale TV miscelato. Consente la distribuzione di segnali da una parabola e dell’intera banda TV, inclusi segnali radio FM e DAB. Il dispositivo integra 3 fotodiodi distinti per gestire separatamente le 2 polarità wideband satellitari e il segnale TV, utilizzando la tecnologia CWDM per demiscelare le diverse lunghezze d’onda. Caratterizzato da dimensioni compatte, nessuna regolazione necessaria, AGC integrato per stabilità del segnale RF in uscita e indicazioni LED per diagnostica rapida. Supporta un range ottico esteso da -16 a -5 dBm per ciascuna lunghezza d’onda, con ingresso ottico SC/APC e uscite RF con connettori F femmina per servire fino a 32 utenti. Alimentazione da 12 a 18 V con assorbimento di 400 mA. Adatto per applicazioni satellitari, TV, DAB e FM. Descrizione del produttore: Ricevitore Wide Fibre che converte il segnale ottico proveniente dal trasmettitore OPT-TX WB1 in segnale coassiale, dispone di 2 uscite SCD2 multistandard (SCR/dCSS/dSCR-BSkyB e legacy) con il segnale TV miscelato.La soluzione Wide Fibre consente di distribuire i segnali di una parabola e l intera banda TV, comprensiva dei segnali radio FM e DAB.Il ricevitore e dotato di 3 foto diodi distinti in grado di gestire separatamente le 2 polarita wideband e il segnale TV e utilizza la tecnologia CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) per demiscelare le diverse lunghezze d onda.