Descrizione del prodotto
Il ricevitore OPT RX QD MICRO è un dispositivo compatto e ad alta efficienza progettato per convertire il segnale ottico di ingresso in segnale coassiale, disponibile su 4 prese TV-SAT miscelate. Dotato di connettore ottico SC/APC standard, garantisce un budget ottico fino a 21 dB e un range di ricezione ottica esteso da -8 dBm a -14 dBm. Il prodotto supporta una banda completa da 87 a 862 MHz per TV e da 950 a 2150 MHz per le polarità SAT, assicurando un'elevata qualità del segnale. L'installazione è rapida e facilitata dalle dimensioni ridotte del dispositivo. Il ricevitore è alimentabile sia tramite connettore DC dedicato che direttamente dai set-top-box collegati alle uscite. Un LED multifunzione indica lo stato di alimentazione e segnala eventuali anomalie o livelli ottici fuori dal range operativo. Il dispositivo è conforme alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015 e presenta un basso consumo energetico, con assorbimento di 200 mA a 13 V e consumo di 2,8 W. Le uscite RF utilizzano connettori F femmina con perdita di riflessione superiore a 10 dB, garantendo una trasmissione stabile e affidabile del segnale TV e SAT. Descrizione del produttore: Il ricevitore OPT OPT-RX QD MICRO converte il segnale ottico di ingresso in segnale coassiale disponibile su 4 prese TV-SAT miscelate. Il ricevitore puo essere alimentato direttamente dai set-top-box collegati alle uscite o dal connettore DC dedicato. Il prodotto e dotato di un LED verde multifunzione che fornisce all installatore diverse informazioni:- Sempre ACCESO: il prodotto e perfettamente funzionante. - LAMPEGGIO VELOCE: problema HW - LAMPEGGIO LENTO: livello ottico ricevuto fuori dal range di lavoro corretto.