Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY270662
Cod. Produttore
270662
Cod. EAN
8016978101344

Informazioni di prodotto

OPTRX 4 MICRO RX Ottico Indoor HVHV

Documentazione tecnica

Il ricevitore ottico OPT RX 4 MICRO converte il segnale ottico di ingresso in un segnale coassiale disponibile su quattro polarità satellitari (VL, HL, VH, HH) e su un'uscita TV indipendente tramite connettore coassiale dedicato. È dotato di connettore ottico SC/APC standard e offre un budget ottico fino a 21 dB con un range di ricezione esteso da -8 dBm a -14 dBm. Il dispositivo supporta la banda completa 87-862 MHz per TV e 950-2150 MHz per le polarità SAT, garantendo una bassa perdita di riflessione superiore a 10 dB su ingressi e uscite. Il prodotto, compatto e di facile installazione, è alimentato direttamente dalle polarità di uscita e dispone di un LED verde multifunzione che indica lo stato di funzionamento e segnala eventuali anomalie. È conforme alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015 e funziona in un range di temperatura da -5 a +50 °C con un consumo di 2,5 W. Descrizione del produttore: Il ricevitore OPT OPT-RX 4 MICRO converte il segnale ottico di ingresso in segnale coassiale disponibile sulle 4 polarita satellitari (VL, HL, VH, HH) e una uscita TV indipendente disponibile sul connettore coassiale dedicato. Il ricevitore puo essere alimentato direttamente dalle polarita di uscita. Il prodotto e dotato di un LED verde multifunzione che fornisce all installatore diverse informazioni:- Sempre ACCESO: il prodotto e perfettamente funzionante. - LAMPEGGIO VELOCE: problema HW - LAMPEGGIO LENTO: livello ottico ricevuto fuori dal range di lavoro corretto.

tipo di connettore

SC

Attivo

utilizzabile per single mode

Produttore

Ricevitore ottico 4 micro canali indoor per fibra ottica