Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1286720000
Cod. Produttore
1286720000
Cod. EAN
4050118077537

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-SFP-1GLXLC-T
  • Tipo: Ricetrasmettitore SFP
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Compatibilità: Interruttore con porta SFP
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Velocità: 1 Gbps
  • Connettore: LC
  • Tipo fibra: Single-mode

Documentazione tecnica

Connettore plug di tipo LC progettato per applicazioni di rete industriale Ethernet. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e affidabile, ideale per garantire connessioni stabili e performanti in ambienti industriali. Non supporta velocità di 10 o 40 Gigabit Ethernet ed è un dispositivo passivo, adatto a configurazioni standard di rete. La sua costruzione assicura facilità di installazione e compatibilità con sistemi di comunicazione industriale, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione dati in ambito elettrico e di automazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Ricetrasmettitore innestabile per in fibra ottica da utilizzare con un interruttore con porta SFP.

tipo di cavo

Fibra ottica

tipo di connettore

LC

Tipo di ricetrasmettitore

SFP

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Modulo transceiver SFP fibra ottica LC velocità gigabit industriale