› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

RICAMBIO VENTILATORE 230V 330M3/H

Cod. Rexel LE034874
Cod. Produttore 034874
Cod. EAN 3245060348748

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Portata aria: 330 m³/h
  • Dimensioni: 172 x 150 mm
  • Tipo: Ventilatore di ricambio
  • Serie: 0348 52
  • Uso: Ricambio
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore di ricambio 230 Vac 330 m3/h. Dimensioni 172 x 150 mm. Ricambio del 0348 52

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

172 mm

altezza

150 mm

profondità

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

45 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

450 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

RICAMBIO VENTILATORE 230V 330M3/H