› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

RICAMBIO VENTILATORE 230V 144M3/H

Cod. Rexel LE034873
Cod. Produttore 034873
Cod. EAN 3245060348731

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Portata aria: 144 m³/h
  • Dimensioni: 119 x 119 mm
  • Tipo: Ventilatore di ricambio
  • Compatibilità: Ricambio 0348 50/51
  • Quantità consigliata: 28
  • Serie: LE034873

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore di ricambio 230 Vac 144 m3/h. Dimensioni 119 x 119 mm. Ricambio del 0348 50/51

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

18 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

160 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

RICAMBIO VENTILATORE 230V 144M3/H