Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE034883
Cod. Produttore
034883
Cod. EAN
3414971863644

Informazioni di prodotto

Ventilatore di ricambio 115Vac 144 m3/h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ventilatore di ricambio 115 Vac 144 m3/h. Dimensioni 119 x 119 mm. Ricambio del 0348 59/60

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

18 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

900 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Produttore

RICAMBIO VENTILATORE 115V 142M3/H