Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB6AGC082554
Cod. Produttore
6AGC082554
Cod. EAN
8719874451208

Informazioni di prodotto

SER TAC cable T2 5m 1P 32A Terra AC spare cable T2 5m 1P 32A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ricambio cavo elettrico di alta qualità con spina T2, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile a 230V. Il cavo lungo 5 metri offre una notevole flessibilità di installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento robusto e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo anche in ambienti con uso intensivo. Questo ricambio è perfetto per sostituire cavi danneggiati mantenendo elevate prestazioni elettriche e sicurezza. Descrizione del produttore: Terra AC spare cable T2 5m 1P 32A

prodotto Sustainable

Si

tipo di cavo

Diritto

lunghezza del cavo

5 m

materiale di contatto

Altro

esecuzione lato infrastruttura

Tipo 2

modalità di carica

Modalità 3

Serie

SER

Produttore

ABB

Ricambio cavo elettrico T2 5m 1P 32A 230V alta qualità per uso domestico e industriale