Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L183658
Cod. Produttore
83658
Cod. EAN
8033913443819

Informazioni di prodotto

Il nastro LED da 8 mm offre un'illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al formato compatto da 8 mm
  • Alimentazione a 24V che garantisce sicurezza e semplicità
  • Lunga lunghezza di 120 metri per coprire ampie superfici senza interruzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 9,6W al metro
  • Luce bianca neutra a 4000K ideale per ogni ambiente
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e resa luminosa costante
Il nastro LED da 8 mm è una soluzione ideale per l'illuminazione decorativa e funzionale. Alimentato a 24V, questo nastro offre un'illuminazione potente con una potenza di 9,6W al metro, garantendo un'efficienza luminosa eccellente. Con una temperatura di colore di 4000K, fornisce una luce bianca neutra, perfetta per ambienti interni ed esterni, creando atmosfere accoglienti e moderne. La lunghezza di 120 metri permette di coprire ampie aree, rendendolo versatile per vari progetti di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il nastro è progettato per durare, garantendo una resa luminosa costante nel tempo. Ideale per l'illuminazione di vetrine, soffitti, e ambienti commerciali, questo nastro LED rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione pratica e di design.

Produttore

RIBBON 8MM 24V 120L/MT 9,6W/M 4000K