›

Riarmo elettronico 24-30V per interruttori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058263R1
Cod. Produttore 1SDA058263R1
Cod. EAN 8015644605506

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24-30V AC-DC
  • Funzione: Indicazione I1/4
  • Tipo: Riarmo remoto
  • Applicazione: Trip PR121-PR122-PR123
  • Serie: Accessories for Emax
  • Protezione: Interruttore elettrico
  • Uso: Elettromeccanico
  • Certificazioni: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

ELE.I1/4 RIARM 24-30V TRIP PR12X E1 è un accessorio per interruttori automatici della famiglia SACE Tmax XT di ABB, progettato per il riarmo elettrico con tensione di alimentazione compresa tra 24 e 30 V. Questo dispositivo consente il riarmo remoto del circuito in caso di intervento del trip, aumentando la praticità e la sicurezza nell’uso degli interruttori automatici. È compatibile con le soluzioni di protezione e gestione dell’energia ABB, offrendo un’installazione versatile e affidabile in impianti elettrici di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRICAL I1/4 INDICATION TRIP PR121-PR122-PR123 WITH REMOTE RESET ELECTRICAL SUP.VOL. 24-30V AC-DC E1-6-T8

Caratteristiche tecniche

funzione

interruttore di potenza

numero di contatti invertitori

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

Serie

Accessories for Emax

Riarmo elettronico 24-30V per interruttori industriali