Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE034890
Cod. Produttore
034890
Cod. EAN
3245060348908

Informazioni di prodotto

Supporto rialzo griglia 325x325 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto rialzo griglia 325 x 325 mm. Permettono di aumentare il volume di cablaggio interno dell’armadio grazie al montaggio semi-incastrato del ventilatore

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

26,2 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

Produttore

RIALZO VENTILATORE 325X325