Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA113118R1
Cod. Produttore
1SDA113118R1
Cod. EAN
8056221031578

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per garantire un'installazione rapida e precisa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie all'asta regolabile di 500 mm
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso dell’interruttore di protezione
  • Possibile risparmio energetico grazie a un controllo efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

ROD FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE L=500 MM XT5…XT7

Serie

Accessories_for_Tmax_XT

Produttore

ABB

RHE S XT5..XT7 ASTA 500MM X C.M.R.