› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

RHE S XT1..XT4 ASTA 500MM X C.M.R.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066576R
Cod. Produttore 1SDA066576R1
Cod. EAN 8015644693374

Informazioni principali

RHE_S XT1..XT4 500MM ROD R.D.ADJ.ROT.HAN

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066576R1 - ASTA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE L=500 MM XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

larghezza della sezione

10 mm

altezza della sezione

10 mm

lunghezza

500 mm

RHE S XT1..XT4 ASTA 500MM X C.M.R.