› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

RHE S T7 F/W 500MM ASTA X C.M.R.RIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA064104R
Cod. Produttore 1SDA064104R1
Cod. EAN 8015644669515

Informazioni principali

RHE_S T7-XT7 F/W 500MM ROD AD.DE.ROT.HAN

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA064104R1 - ASTA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE L=500 MM PER INTERRUTTORE FISSO-ESTRAIBILE T7-XT7

Caratteristiche tecniche

larghezza della sezione

10 mm

altezza della sezione

10 mm

lunghezza

500 mm

RHE S T7 F/W 500MM ASTA X C.M.R.RIN