› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

RHE S T4..T6 F/P 500MM ASTA X C.M.R

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054932R1
Cod. Produttore 1SDA054932R1
Cod. EAN 8015644560546

Informazioni principali

RHE_S T4..T6 F/P 500MM ROD AD.DE.ROT.HAN

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054932R1 - ASTA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE L=500 MM PER INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

larghezza della sezione

10 mm

altezza della sezione

10 mm

lunghezza

500 mm

RHE S T4..T6 F/P 500MM ASTA X C.M.R