›

RGR 22 Raccordo girevole guaina spiralata/sistema chiuso IP65 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11091
Cod. Produttore B11091
Cod. EAN 8010730004881

Informazioni principali

RGR22 RACC GIREV F.GAS 3/4" GRI IP65

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo girevole guaina spiralata/sistema chiuso IP65 passo GAS grigio RGR22

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

diritto

RGR 22 Raccordo girevole guaina spiralata/sistema chiuso IP65 passo GAS GRIGIO