›

RGR 12 Raccordo girevole guaina spiralata/sistema chiuso IP65 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11087
Cod. Produttore B11087
Cod. EAN 8010730004843

Informazioni principali

Raccordo girevole guaina spiralata/sistema chiuso IP65 passo GAS grigio RGR12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo girevole con filettatura GAS per guaina spiralata di 12 mm di diametro, ideale per connessioni sicure a quadri, centralini e cassette. Realizzato in materiale autoestinguente, è dotato di dado di fissaggio e duplice aggancio della guaina sulla ghiera per una tenuta ottimale. Offre protezione IP65, resistenza ai raggi UV ed è ottimale per impianti a vista, sia interni che esterni. Di colore grigio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RGR 12 Raccordo girevole guaina spiralata/sistema chiuso IP65 passo GAS GRIGIO