›

RFG 32 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO

Cod. Rexel BOB11082
Cod. Produttore B11082
Cod. EAN 8010730000920

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo rigido autoestinguente UL94: V0, diametro 32 mm, grigio RAL 7035, classificato PESANTE in conformità alla norma EN 61386 (classe 4321), ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato in PVC, garantisce la non propagazione della fiamma e la resistenza al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Resistente UV, risulta idoneo per la realizzazione di impianti a vista indoor e outdoor con grado di protezione fino a IP67.

Caratteristiche tecniche

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

diametro esterno

32 mm

su legno

diametro interno

26.4 mm

a parete

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

rigido

classe di resistenza a compressione

pesante (classe 4)

materiale

PVC

Serie

RFG

RFG 32 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO