Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW80403
Cod. Produttore
GW80403
Cod. EAN
8011564014527

Informazioni di prodotto

RETTA 75W E27 IP44 INCAND. ROSSO
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

lampada universale

portalampada

E27

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

75 W

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

230 V 230 V

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

opaco

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica strutturata

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

lunghezza

187 mm

larghezza

112 mm

altezza/profondità

116 mm

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK08

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

tipo di tensione

AC

Serie

68_Q_BOX_Q_DIN_ASC,BUILDING_BLOC

adatto per potenza lampada

75

numero di poli

2

tipo di collegamento

morsetto a vite