Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90967
Cod. Produttore
GW90967
Cod. EAN
8011564847811

Informazioni di prodotto

RESTART RD PRO X DIFF.2P/4P 0,03A
Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari applicati dal produttore

unità di monitoraggio con riaccensione automatica

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

grado di protezione (IP)

IP20

dimensione (secondo DIN 43880)

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

72 mm

Serie

POWER,RESTART___AUTOTEST