› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Resistenza terminale 75 ohm per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTI75RTN
Cod. Produttore 75RTN
Cod. EAN 8012199948737

Informazioni principali

  • Resistenza: 75 ohm
  • Tipo: Terminale TV
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Resistenza terminale da 75 ohm progettata per applicazioni in ambito antenna e satellitare, ideale per garantire una corretta terminazione del segnale TV. Questo componente assicura una separazione DC, contribuendo a mantenere la qualità del segnale e prevenire interferenze. Realizzata con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo, risultando adatta a installazioni elettriche specializzate. La sua configurazione facilita il collegamento in sistemi di distribuzione televisiva e satellitare, assicurando prestazioni costanti e stabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: resistenza terminale TV 75ohm

Caratteristiche tecniche

applicazione

Tecnologia antenna/satellitare

tipo di collegamento

Altro

resistenza

75 Ohm

separazione DC

Serie

MAGIC

Resistenza terminale 75 ohm per impianti elettrici civili